Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 46507 T-pultti Teräs 5 / 8-11 x 5 | AC4BXB 2YHT8

TE-CO 46507 T-pultti Teräs 5/8-11 x 5

Varastossa
Tuote: AC4BXB Malli: 46507Ristiviite: 2YHT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-pultti
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään korkeus13 / 32 "
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla5"
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusC25-C34
Koko5 / 8-11x5
Paikan koko5 / 8 "
Vetolujuus13,560 PSI
thread Pituus2"
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
TyyppiKeskivahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään korkeuspään leveysPituus pään allaKokoVetolujuusthread PituusKierteen kokoHinta
TE-CO 46401 T-pultti Teräs 1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BWP 2YHR2 464015 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/28514 PSI1"1 / 2-13€15.44
TE-CO 46402 T-pultti Teräs 1 / 2-13 x 2 | AC4BWQ 2YHR3 464025 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x28514 PSI1.5 "1 / 2-13€17.08
TE-CO 46404 T-pultti Teräs 1 / 2-13 x 3 | AC4BWR 2YHR5 464045 / 16 "7 / 8 "3"1 / 2-13x38514 PSI2"1 / 2-13€15.53
TE-CO 46405 T-pultti Teräs 1 / 2-13 x 3-1 / 2 | AC4BWT 2YHR6 464055 / 16 "7 / 8 "3.5 "1/2-13x3-1/28514 PSI2"1 / 2-13€15.42
TE-CO 46406 T-pultti Teräs 1 / 2-13 x 4 | AC4BWU 2YHR7 464065 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x48514 PSI2"1 / 2-13€17.19
TE-CO 46407 T-pultti Teräs 1 / 2-13 x 5 | AC4BWV 2YHR8 464075 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x58514 PSI2"1 / 2-13€18.44
TE-CO 46501 T-pultti Teräs 5 / 8-11 x 1-1 / 2 | AC4BWW 2YHT2 4650113 / 32 "1.125 "1.5 "5/8-11x1-1/213,560 PSI1"5 / 8-11€16.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 46507 T-pultti Teräs 5/8-11 x 5
€25.58 / yksikkö