Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 42710 aluslevy, musta oksidi, sopii 1-1/2 tuuman kokoon | AC4BVW 2YHL5

TE-CO 42710 aluslevy, musta oksidi, sopii 1-1/2 tuuman kokoon

Varastossa
Tuote: AC4BVW Malli: 42710Ristiviite: 2YHL5

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€40.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslevykokoonpano
VäriMusta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin1.5 "
Sisällä Dia.1.500 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.875 "
Rockwellin kovuus85-90 15N-asteikolla
Koko1 1/2 lbs.
Lämpötila400 astetta
Paksuus1 / 2 "
Paksuustoleranssi+/- 0.016
Tyyppikarkaistu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 42710 aluslevy, musta oksidi, sopii 1-1/2 tuuman kokoon
€40.65 / yksikkö