Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 42702 aluslevy, musta oksidi, sopii 5/16 3/8 tuuman kokoon | AC4BVN 2YHK6

TE-CO 42702 Aluslevykokoonpano, musta oksidi, sopii 5/16 3/8 tuuman kokoon

Varastossa
Tuote: AC4BVN Malli: 42702Ristiviite: 2YHK6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen aluslevykokoonpano
VäriMusta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin5/16, 3/8 "
Sisällä Dia.13 / 32 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Rockwellin kovuus85-90 15N-asteikolla
Koko5/16,3/8
Lämpötila400 astetta
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.016
Tyyppikarkaistu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 42702 Aluslevykokoonpano, musta oksidi, sopii 5/16 3/8 tuuman kokoon
€3.61 / yksikkö