Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 42614 Litteä aluslevy, Black Oxide, Lcs Sopii #8 | AC4CBN 2YJF7

TE-CO 42614 Litteä aluslevy, musta oksidi, Lcs Sopii #8

Varastossa
Tuote: AC4CBN Malli: 42614Ristiviite: 2YJF7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.05 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriMusta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Sopii pulttikokoihin#8
Sisällä Dia.3 / 16 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.7 / 16 "
Rockwellin kovuus85-90 15N-asteikolla
Lämpötila400 astetta
Paksuus5/64
Paksuustoleranssi+/- 0.010
Tyyppikarkaistu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.eräMateriaaliDia ulkopuolella.KokoPaksuusHinta
TE-CO 42604 litteä aluslevy, musta oksidi, Lcs Sopii 7/16 tuuman kokoon | AC4CBC 2YJE6 426047 / 16 "15 / 32 "Litteä aluslevyTeräs1"7 / 16 "1 / 8 "€14.72
TE-CO 42605 litteä aluslevy, musta oksidi, Lcs Sopii 1/2 tuuman kokoon | AC4CBD 2YJE7 426051 / 2 "17 / 32 "Litteä aluslevyTeräs1.125 "1 / 2 "1 / 8 "€15.16
TE-CO 42609 litteä aluslevy, musta oksidi, Lcs Sopii 1 tuuman kokoon | AC4CBH 2YJF2 426091"1"Litteä aluslevyTeräs2"1"3 / 16 "€15.73
TE-CO 42620 litteä aluslevy, musta oksidi, Lcs Sopii 5/16 tuuman kokoon | AC4CBQ 2YJF9 426205 / 16 "11 / 32 "Raskas pesukoneKarkaistu teräs3 / 4 "5 / 16 "3 / 16 "€15.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 42614 Litteä aluslevy, musta oksidi, Lcs Sopii #8
€0.05 / yksikkö