Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 40981 Kaksipään kierretappi, 3/4-10 kierrekoko, 8 tuumaa kokonaispituus, 2Pk | AD9UYL 4VA92

TE-CO 40981 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 3/4-10, kokonaispituus 8 tuumaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AD9UYL Malli: 40981Ristiviite: 4VA92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus100,000 psi
Kokonaispituus8"
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)2"
Kierteen pituus (B)2"
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.738
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 40981 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 3/4-10, kokonaispituus 8 tuumaa, 2 kpl
€41.13 /pakkaus