Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 40862 kaksipään kierretappi, 5/8-11 kierrekoko, 12 tuumaa kokonaispituus, 2Pk | AA9MNT 1DY81

TE-CO 40862 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 5/8-11, kokonaispituus 12 tuumaa, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AA9MNT Malli: 40862Ristiviite: 1DY81

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus12 "
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)3"
Kierteen pituus (B)7 / 8 "
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7605
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 40862 Kaksipään kierretappi, kierrekoko 5/8-11, kokonaispituus 12 tuumaa, 2 kpl
€26.22 /pakkaus