Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 40857 kaksinkertainen kierretappi, 5/8-11 kierrekoko, 6-1/2 kokonaispituus, 2Pk | AA9MNM 1DY76

TE-CO 40857 kaksinkertainen kierretappi, kierrekoko 5/8-11, kokonaispituus 6-1/2, 2k

Varastossa
Tuote: AA9MNM Malli: 40857Ristiviite: 1DY76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus6.5 "
Rockwellin kovuusC27
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)2"
Kierteen pituus (B)7 / 8 "
Kierteen pituusepätasainen
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 40857 kaksinkertainen kierretappi, kierrekoko 5/8-11, kokonaispituus 6-1/2, 2k
€11.60 /pakkaus