Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 30918 Kierreliitin 1-1/2 5 3/4 | AC4BRA 2YGX8

TE-CO 30918 Kierreliitin 1-1/2 5 3/4

Varastossa
Tuote: AC4BRA Malli: 30918Ristiviite: 2YGX8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapautettu päätepidike
Pituus5"
Paikan koko5/8 tuumaa
Paksuus3 / 4 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
TE-CO 30902 Kierretty päätykiristin 5/8 2 3/8 | AC4BQQ 2YGW4 30902-3 / 8 "5 / 8 "€17.29
TE-CO 30905 Kierretty päätepuristin 1 3-3 / 4 1/2 | AC4BQR 2YGW6 309053.75 "1 / 2 "1"€20.79
TE-CO 30906 Kierretty päätykiristin 1 3-1 / 4 1/2 | AC4BQT 2YGW7 309063.25 "1 / 2 "1"€23.72
TE-CO 30907 Kierretulppa 1 4 1/2 | AC4BQU 2YGW8 309074"1 / 2 "1"€24.94
TE-CO 30909 Kierretty päätykiristin 1-1 / 4 4 5/8 | AC4BQV 2YGX1 309094"5 / 8 "1.25 "€24.41
TE-CO 30910 Kierretty päätykiristin 1-1 / 4 5 5/8 | AC4BQW 2YGX2 309105"5 / 8 "1.25 "€30.02
TE-CO 30913 Kierretty päätykiristin 1-1 / 4 4-1 / 2 5/8 | AC4BQX 2YGX4 309134.5 "5 / 8 "1.25 "€28.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 30918 Kierreliitin 1-1/2 5 3/4
€39.97 / yksikkö