Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 5976-35 bimetallilämpömittari, 2 tuumaa, 20 - 180f | AC9YXH 3LPU7

TAYLOR 5976-35 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 20 - 180f

Varastossa
Tuote: AC9YXH Malli: 5976-35Ristiviite: 3LPU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperänvalintalämpömittari
Kotelon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden sijaintitakaisin
Valitse koko2"
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 8 "
Varren pituus4.125 "
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Temp. alue20 astetta 180 astetta
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 5976-35 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 20 - 180f
€21.46 / yksikkö