Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TASCO 2286 Korkkiin kiinnitettävä kuulokkeet 22db musta | AD2DWK 3NLA2

TASCO 2286 Korkkiin kiinnitettävä kuulosuojain 22db musta

Varastossa
Tuote: AD2DWK Malli: 2286Ristiviite: 3NLA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkiin asennettu korvasuojus
VäriMusta
dielektrisetKyllä
Melunvaimennusluokka NRR22 dB
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRHinta
TASCO 2951 korkki asennettu korvasuojus 26db musta | AD2DWW 3NLC9 295126 dB€39.81
TASCO 2551 korkki asennettu korvasuojus 24db musta | AD2DWZ 3NLD3 255124 dB€34.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TASCO 2286 Korkkiin kiinnitettävä kuulosuojain 22db musta
€35.09 / yksikkö