Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPMATIC 29096 vääntömomenttipalkki 1-3 / 4 tuuman hanakapasiteetti | AC4DXJ 2ZAW8

TAPMATIC 29096 Momenttitanko 1-3/4 tuuman hanan kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC4DXJ Malli: 29096Ristiviite: 2ZAW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,420.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentti
Koko1-3 / 4 Napauta
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
TAPMATIC 29097 momenttitanko 3/4 tuuman hanan kapasiteetti | AC4DXK 2ZAX1 290973/4 Napauta€217.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPMATIC 29096 Momenttitanko 1-3/4 tuuman hanan kapasiteetti
€1,420.32 / yksikkö