TAPCON 3195407 Flat Masonry Screw, 1/4 Inch Anchor Dia., 4 Inch Length, 100Pk | AD6UGF 4AL04

TAPCON 3195407 Litteä muurausruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 4 tuuman pituus, 100 pk

Tuote: AD6UGF Malli: 3195407Ristiviite: 4AL04

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuraus ankkuri ruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Pään tyyliTasainen, Phillips
Pituus4"
MateriaaliKarkaistu teräs
TyyppiMuuraus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCON 3195407 Litteä muurausruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 4 tuuman pituus, 100 pk