Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES MB252212 Nauhaharja 1/8 W 12 tuuman pituus trimmaus 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AA8DAX 18A442

TANIS BRUSHES MB252212 Nauhaharja, 1/8 W, 12 tuuman pituus, 1 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8DAX Malli: MB252212Ristiviite: 18A442

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaRuostumaton teräs
Taustakorkeus (tuumaa)1/8
Taustaleveys (tuumaa)1/8
Harjaksen väriMusta
Täytä tyyppi0.008 "Puristettu nailon
Kokonaispituus12 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)1
TyyppiMetalli takana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäytä tyyppiKokonaispituusYleinen leikkaus (tuumaa)Hinta
TANIS BRUSHES MB252012 Nauhaharja 1/8 W 12 tuuman pituus trimmaus ,75 - 10 kpl pakkaus | AA8DAQ 18A436 MB2520120.006 "Puristettu nailon12 "3/4€52.33
TANIS BRUSHES MB252024 Nauhaharja 1/8 W 24 tuuman pituus trimmaus ,75 - 10 kpl pakkaus | AA8DAR 18A437 MB2520240.006 "Puristettu nailon24 "3/4€97.30
TANIS BRUSHES MB252048 Nauhaharja 1/8 W 48 tuuman pituus trimmaus ,75 - 10 kpl pakkaus | AA8DAT 18A438 MB2520480.006 "Puristettu nailon48 "3/4€194.59
TANIS BRUSHES MB252060 Nauhaharja 1/8 W 60 tuuman pituus trimmaus ,75 - 10 kpl pakkaus | AA8DAU 18A439 MB2520600.006 "Puristettu nailon60 "3/4€243.25
TANIS BRUSHES MB252084 Nauhaharja 1/8 W 84 tuuman pituus trimmaus ,75 - 10 kpl pakkaus | AA8DAV 18A440 MB2520840.006 "Puristettu nailon84 "3/4€340.48
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB252096 Nauhaharja 1/8 W 96 tuuman pituus trimmaus ,75 - 10 kpl pakkaus | AA8DAW 18A441 MB2520960.006 "Puristettu nailon96 "3/4€387.67
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB252224 Nauhaharja 1/8 W 24 tuuman pituus trimmaus 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AA8PÄIVÄ 18A443 MB2522240.008 "Puristettu nailon24 "1€97.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES MB252212 Nauhaharja, 1/8 W, 12 tuuman pituus, 1 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€51.96 / yksikkö