TANIS BRUSHES MB101084 Nauhaharja 7/16w 84 tuuman pituus trimmaus 8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AA8DVP 18A858

TANIS BRUSHES MB101084 nauhaharja, 7/16w, 84 tuuman pituus, 8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Tuote: AA8DVP Malli: MB101084Ristiviite: 18A858
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,368.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaGalvanisoitu teräs
Taustakorkeus (tuumaa)7/16
Taustaleveys (tuumaa)7/16
Harjaksen väriMusta
Täytä tyyppi0.045 "Puristettu nailon
Kokonaispituus84 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)8
TyyppiMetalli takana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)213.61
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustakorkeus (tuumaa)Taustaleveys (tuumaa)Täytä tyyppiKokonaispituusYleinen leikkaus (tuumaa)Hinta
TANIS BRUSHES MB250012 Nauhaharja 1/8 W 12 tuuman pituus trimmaus 3/4 - 10 kpl pakkaus | AA8CZP 18A412 MB2500121/81/80.006 "Puristettu nailon12 "3/4€46.00
TANIS BRUSHES MB250024 Nauhaharja 1/8 W 24 tuumaa Pituus Trim3/4 - 10 kpl pakkaus | AA8CZQ 18A413 MB2500241/81/80.006 "Puristettu nailon24 "3/4€85.25
TANIS BRUSHES MB250048 Nauhaharja 1/8 W 48 tuuman pituus trimmaus 3/4 - 10 kpl pakkaus | AA8CZR 18A414 MB2500481/81/80.006 Puristettu nailon48 "3/4€170.39
TANIS BRUSHES MB250060 Nauhaharja 1/8 W 60 tuuman pituus trimmaus 3/4 - 10 kpl pakkaus | AA8CZT 18A415 MB2500601/81/80.006 "Puristettu nailon60 "3/4€213.10
TANIS BRUSHES MB250084 Nauhaharja 1/8 W 84 tuuman pituus trimmaus 3/4 - 10 kpl pakkaus | AA8CZU 18A416 MB2500841/81/80.006 "Puristettu nailon84 "3/4€298.45
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB250096 Nauhaharja 1/8 W 96 tuuman pituus trimmaus 3/4 - 10 kpl pakkaus | AA8CZV 18A417 MB2500961/81/80.006 "Puristettu nailon96 "3/4€346.71
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB250212 Nauhaharja 1/8 W 12 tuuman pituus trimmaus 1 tuuma - 10 kpl pakkaus | AA8CZW 18A418 MB2502121/81/80.008 "Puristettu nailon12 "1€46.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES MB101084 nauhaharja, 7/16w, 84 tuuman pituus, 8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€2,368.50 / yksikkö