Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES FB430100 Joustava harja 1200 tuuman pituus 3 tuuman leikkaus polypropeeni | AF7MFF 21YD03

TANIS BRUSHES FB430100 taipuisa harja, 1200 tuuman pituus, 3 tuuman leikkaus polypropeeni

Varastossa
Tuote: AF7MFF Malli: FB430100Ristiviite: 21YD03

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€506.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava harja
taustapolypropeeni
Harjaksen väriMusta
Täytä tyyppi0.010 "Nylon
Kokonaispituus1200 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9603500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYleinen leikkaus (tuumaa)Hinta
TANIS BRUSHES FB410100 Joustava harja 1200 tuuman pituus 1 tuuman leikkaus polypropeeni | AF7MET 21YC90 FB4101001€383.24
TANIS BRUSHES FB420100 Joustava harja 1200 tuuman pituus 2 tuuman leikkaus polypropeeni | AF7MEZ 21YC96 FB4201002€440.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES FB430100 taipuisa harja, 1200 tuuman pituus, 3 tuuman leikkaus polypropeeni
€506.81 / yksikkö