Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 00333 Artist Brush Merkintäkoko #3 | AH8WUR 39AL12

TANIS BRUSHES 00333 Artistin siveltimen merkintäkoko #3

Varastossa
Tuote: AH8WUR Malli: 00333Ristiviite: 39AL12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
HarjasmateriaaliPunainen soopeli
Harjan pituus7 / 16 "
Harjakoko#3
HarjatyyppiTaiteilija
pinnoiteKaikki maalit ja pinnoitteet
Kahva materiaaliPuu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.014
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaLK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 00333 Artistin siveltimen merkintäkoko #3
€4.50 / yksikkö