TAKE-A-LABEL  TAL-3100W Wipe-On Label Applicator, 5 Inch x 15 Inch Max. Label Size, 12 Inch Roll Diameter | CJ4PFE 31510

TAKE-A-LABEL TAL-3100W pyyhittävä tarra-applikaattori, 5 tuumaa x 15 tuumaa max. Tarran koko, rullan halkaisija 12 tuumaa

Tuote: CJ4PFE Malli: TAL-3100WRistiviite: 31510
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarrasovitin
Ytimen koko3"
Mitat16 "x 22" x 16 "
Max. Tarran koko5 "x 15"
Min. Tarran koko0.5 "x 0.5"
Rulla Dia.12 "
Jännite @ 60 Hz115V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAKE-A-LABEL TAL-3100W pyyhittävä tarra-applikaattori, 5 tuumaa x 15 tuumaa max. Tarran koko, rullan halkaisija 12 tuumaa