Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO Zb024q4a1 -toimilaitteen pää nro 24v | AA4GWY 12M830

TACO Zb024q4a1 toimilaitteen pää nro 24v

Varastossa
Tuote: AA4GWY Malli: Zb024q4a1Ristiviite: 12M830

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimilaitteen pää
Syvyys2-3 / 8 "
Sähköliitännät2-napaiset ruuviliittimet virtaa ja päätykytkintä varten
Korkeus2.25 "
Max. Vesilämpötila.240 astetta F
TyyppiNormaalisti auki
Jännite24
Leveys5 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TACO ZA024Q4A1 Toimilaitteen pää Nc 24v | AA4GVV 12M798 ZA024Q4A1Normaalisti suljettu€168.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO Zb024q4a1 toimilaitteen pää nro 24v
€160.86 / yksikkö