Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO SR501-4 Vyöhykeohjauksen 1 vyöhyke | AF2RVY 6XJX6

TACO SR501-4 Zoning Control 1 -vyöhyke

Varastossa
Tuote: AF2RVY Malli: SR501-4Ristiviite: 6XJX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyöhykkeen hallinta
Nykyinen piirrettyEnintään 12 ampeeria
Syvyys5-1 / 2 "
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V6 per alue
Korkeus4 13 / 16 "
HP1/3 hehtaaria vyöhykettä kohti
AsennusRuuvinreiät
Tyyppi1 vyöhyke
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8537109060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettySyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
TACO SR502-4 Vyöhykeohjauksen 2 vyöhyke | AF2RVZ 6XJX7 SR502-4Enintään 15 ampeeria7"10.875 "2 vyöhyke3"€286.28
TACO SR503-4 Vyöhykeohjaus 3 Vyöhyke | AF2RWA 6XJX8 SR503-4Enintään 15 ampeeria7"10.875 "3 vyöhyke3"€301.26
TACO SR504-4 Vyöhykeohjauksen 4 vyöhyke | AF2RWB 6XJX9 SR504-4Enintään 20 ampeeria7"10.875 "4 vyöhyke3"€396.83
TACO SR506-4 Vyöhykeohjaus 6 Vyöhyke | AF2RWC 6XJY0 SR506-4Enintään 20 ampeeria7-5 / 8 "12.38 "6 vyöhyke3"€460.29
TACO SR501-EXP-4 Vyöhykkeen hallinta 1 Vyöhyke laajennettavissa | AF2RWD 6XJY1 SR501-EXP-4Enintään 15 ampeeria5-1 / 2 "4 13 / 16 "1 vyöhyke laajennettavissa3"€233.69
TACO SR503-EXP-4 Zoning Control 3 -alue laajennettavissa | AF2RWE 6XJY2 SR503-EXP-4Enintään 15 ampeeria7"11 "3 vyöhyke laajennettavissa3.25 "€362.66
TACO SR504-EXP-4 Vyöhykkeen hallinta 4 Vyöhyke laajennettavissa | AF2RWF 6XJY3 SR504-EXP-4Enintään 20 ampeeria7"11 "4 vyöhyke laajennettavissa3.25 "€395.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO SR501-4 Zoning Control 1 -vyöhyke
€134.31 / yksikkö