Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO 5122-C2 Sekoitusventtiili taottu messinki 1-14 Gpm | AF9FDH 29YM42

TACO 5122-C2 sekoitusventtiili taottu messinki 1 - 14 Gpm

Varastossa
Tuote: AF9FDH Malli: 5122-C2Ristiviite: 29YM42

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliTaottu messinki
Virtausnopeus1-14 gpm
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tulolämpötila (kylmä)39 astetta 80 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 180 astetta F
Tuloaukon tyyppiUnionin hiki
Max. Paine200 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiUnionin hiki
Kokonaiskorkeus4 51 / 64 "
kokonaisleveys4 51 / 64 "
Temp. alue85 astetta 120 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481809015

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysTemp. alueHinta
TACO 5123-C2 Sekoitusventtiili taottu messinki 1 - 14 Gpm | AF9FDJ 29YM43 5123-C21-14 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 astetta 120 astetta F€174.51
TACO 5002-C3 Sekoitusventtiili taottu messinki 1-20 Gpm | AF9FDK 29YM44 5002-C31-20 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 astetta 176 astetta F€151.10
TACO 5003-C3 Sekoitusventtiili taottu messinki 1-20 Gpm | AF9FDL 29YM45 5003-C31-20 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 astetta 176 astetta F€172.70
TACO 5004-C3 Sekoitusventtiili taottu messinki 1-20 Gpm | AF9FDM 29YM46 5004-C31-20 gpm1"1"6.125 "5 25 / 64 "85 astetta 176 astetta F€201.29
TACO 5003-C3-G Sekoitusventtiili taottu messinki 1-20 Gpm | AF9FDN 29YM47 5003-C3-G1-20 gpm1"1"8.5 "5 25 / 64 "85 astetta 176 astetta F€213.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO 5122-C2 sekoitusventtiili taottu messinki 1 - 14 Gpm
€166.31 / yksikkö