Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S B-0072-HP letku, 72 tuumaa joustava ruostumaton teräs | AV3LTU

T&S B-0072-HP Letku, 72 tuuman joustava ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AV3LTU Malli: B-0072-HP

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€324.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1349

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää 172A ja 053A adapterit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
T&S 011649-45 joustavat syöttöletkut, 12 tuumaa, 2 kpl pakkaus | AP8EWY 011649-45€59.85
T&S 012534-45 joustavat syöttöletkut, 2 kpl pakkaus | AP8FKF 012534-45€65.52
T&S 013121-45 punottu joustoletku, 1/2 tuuman NPSM-naaras x 1/2 tuuman NPT-uros, 36 tuuman pitkä | AP8FWY 013121-45€68.88
T&S 013E-36H taipuisa letku, ruostumaton teräs, 36 tuuman pituus, 7/16 tuuman ID | AP8GRR 013E-36H€223.65
T&S 013E-48H joustava letku, ruostumatonta terästä, 48 tuuman pituus, 7/16 tuuman ID | AP8GRU 013E-48H€243.81
T&S 013E-60H taipuisa letku, ruostumaton teräs, 60 tuuman pituus, 7/16 tuuman ID | AP8GRV 013E-60H€265.44
T&S 013E-72H taipuisa letku, ruostumaton teräs, 72 tuuman pituus, 7/16 tuuman ID | AP8GRX 013E-72H€316.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-0072-HP Letku, 72 tuuman joustava ruostumaton teräs
€324.66 / yksikkö