Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYMMONS S-86-2-BODY-X Temptrol Body Brass Kromi 7-1/2 tuumaa | AB7ZKL 24VL41

SYMMONS S-86-2-BODY-X Temptrol Body Brass Kromi 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7ZKL Malli: S-86-2-BODY-XRistiviite: 24VL41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€362.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkun sekoitusventtiilin runko
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliMessinki
TyyppiTemptrol

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481907000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYMMONS S-86-2-BODY-X Temptrol Body Brass Kromi 7-1/2 tuumaa
€362.50 / yksikkö