Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYMMONS 7-210-CK Veden lämpötilan rajahana | AF8CXW 24VL40

SYMMONS 7-210-CK Veden lämpötilan rajahana

Varastossa
Tuote: AF8CXW Malli: 7-210-CKRistiviite: 24VL40

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeden lämpötilan rajahana
Yhteys3/8 "pakkaus
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus0.5 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Kahvan tyyppiVandaalikestävä
MateriaaliMessinki
Koko1 / 2 "x 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8481805060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYMMONS 7-210-CK Veden lämpötilan rajahana
€233.63 / yksikkö