SWEEPEX SSD-480 Dirt Broom -sarja | AG9LQQ 20UG83

SWEEPEX SSD-480 likaharjasarja

Varastossa
Tuote: AG9LQQ Malli: SSD-480Ristiviite: 20UG83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€743.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDirt Broom -sarja
Harja Dia.16 "
Polun tyhjentäminen48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.072
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Polun tyhjentäminenHinta
SWEEPEX SSD-400 Dirt Broom -sarja | AG9LQE 20UG73 SSD-40012 "40 "€521.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX SSD-480 likaharjasarja
€743.56 / yksikkö