Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 3915 Tiukka pisteavaimen kapasiteetti 1 1/2 tuumaa | AB2EUB 1LNY3

SUPERIOR TOOL 3915 Kiintoavaimen kapasiteetti 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2EUB Malli: 3915Ristiviite: 1LNY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.16 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiukka avain
Koko1-1 / 2 "
rakentaminensinkki
ToimintoTarjoaa runsaasti vipua tyhjennyksen hännän kappalemutterien asentamiseen ja poistamiseen määritetyillä alueilla
Kokonaispituus6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SUPERIOR TOOL 3914 tiukka kärkiavaimen kapasiteetti 1 1/4 tuumaa | AB2EUC 1LNY4 39141-1 / 4 "€9.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 3915 Kiintoavaimen kapasiteetti 1 1/2 tuumaa
€20.16 / yksikkö