SUPER-STRUT U563 palkkikiinnike, teräs

Tuote: CF6BKM Malli: U563
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Pituus1-7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Vavan koko3 / 8 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
SUPER-STRUT U563-HDG palkkikiinnike, kuumasinkitty | CF6BKK U563-HDGKuumasinkitty-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT U563EG Palkinkiristin, Sähkösinkitty | CF6BKL U563EGSähkösinkitty-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT U563 palkkikiinnike, teräs