SUPER-STRUT SP-C727P-3 rengasripustin, 3 tuuman koko

Tuote: CF4XTR Malli: SP-C727P-3
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustin
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Kantavuus600 lbs.
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä1
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusKantavuusPutken kokoVavan kokoHinta
SUPER-STRUT CT727-4 rengaskiinnike, 4 tuuman koko | CF4XGP CT727-4Kuparoitu-----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT CT727-3-1/2 rengaskiinnike, 3-1/2 tuuman koko | CF4XGR CT727-3-1/2Kuparoitu5-7 / 8 "525 lbs.3-1 / 2 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C727P-1 rengasripustin, 1 tuuman koko | CF4XKA C727P-1PVC-päällystetty-300 lbs.1"--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT CT727-6 rengasripustin, 6 tuuman koko | CF4XMR CT727-6Kuparoitu-----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT CT727-5 rengaskiinnike, 5 tuuman koko | CF4XMT CT727-5--1000 lbs.---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C727P-3/4 rengaskiinnike, 3/4 tuuman koko | CF4XPF C727P-3/4PVC-päällystetty3-1 / 16 "300 lbs.3 / 8 "3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C727P-2-1/2 rengaskiinnike, 2-1/2 tuuman koko | CF4XPG C727P-2-1/2PVC-päällystetty5-1 / 8 "600 lbs.2-1 / 2 "1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT SP-C727P-3 rengasripustin, 3 tuuman koko