SUPER-STRUT SP-AB201-GR Kulmaliitin, 90 astetta, vihreä

Tuote: CF6BFX Malli: SP-AB201-GR
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma sovitus
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Korkeus2-1 / 4 "
Pituus1-5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä2
Paksuus1 / 4 "
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMateriaaliHinta
SUPER-STRUT AB201SS6 Kulma-asennus, 90 astetta | CF4XVK AB201SS6-2 1 / 4 "Ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB201SS Kulmaliitin, 90 astetta, ruostumaton teräs | CF4ZKQ AB201SS-1-5 / 8 "Ruostumaton teräs-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB201-EG-kulmaliitin, 90 astetta, galvanoitu | CF4ZKT AB201-EGHopea sinkitty1-5 / 8 "Teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT SP-AB201-GR Kulmaliitin, 90 astetta, vihreä