SUPER-STRUT NM-SFP-2S liitin, 2 reikää

Tuote: CF4YJV Malli: NM-SFP-2S
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
Pituus3-1 / 4 "
Kiinnitysreikä Dia.13 / 32 "
Kiinnitysreiät OC1.276 "
Reikien lukumäärä2
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
SUPER-STRUT AN270-5, 5 tuuman koko | CF4XCR AN270-510-3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AN270-4, 4 tuuman koko | CF4XCT AN270-4--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT RZA1200173/4EG -liitin | CF6BDJ RZA1200173/4EG--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT NM-SFP-2S liitin, 2 reikää