Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT H 122 3/8 -kanavainen mutteri 3/8 tuuman kulta | AJ2HCN 4KFU9

SUPER-STRUT H 122 3/8-kanavainen mutteri 3/8 tuumaa kultaa

Varastossa
Tuote: AJ2HCN Malli: H 122 3/8Ristiviite: 4KFU9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan mutteri
VäriKulta
Syvyys1 / 2 "
Suorittaa loppuunGalv-Krom
MateriaaliTeräs
Kierteen koko3 / 8-16
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoHinta
SUPER-STRUT H 122 1/4 -kanavainen mutteri 1/4 tuuman kulta | AJ2HCM 4KFU8 H 122 1/41 / 4-20€7.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT H 122 3/8-kanavainen mutteri 3/8 tuumaa kultaa
€10.64 / yksikkö