SUPER-STRUT E120-3/8 kääntyvä silmukkaripustin, 3/8 tuuman koko

Tuote: CF6ANK Malli: E120-3/8
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä silmukan ripustin
VäriKulta
Koukun korkeus1-3 / 4 "
Koukun koko1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Ladata453.6 kg
Avauskoko1 / 2 "
Staattinen kantavuus1,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LadataAvauskokoStaattinen kantavuusHinta
SUPER-STRUT E120-1/2 kääntyvä ripustin, 1/2 tuuman koko | CF6ANL E120-1 / 2816.5 kg3 / 4 "1,800 paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E120-3/8 kääntyvä silmukkaripustin, 3/8 tuuman koko