SUPER-STRUT C720-6 nousupuristin, 6 tuuman koko

Tuote: CF4YHU Malli: C720-6
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNousupuristin
VäriKulta
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä1
Leveys15-3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliKokoLeveysHinta
SUPER-STRUT C720-8B nousupuristin, 8 tuuman koko, musta | CF4XEN C720-8BMusta-Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C720-8 nousupuristin, 8 tuuman koko | CF4XEP C720-8KultaKulta sinkittyTeräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C720-6B nousupuristin, 6 tuumaa, musta | CF4XEQ C720-6BMusta-Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C720-3/4B nousupuristin, 3/4 tuuman koko, musta | CF4XER C720-3 / 4BMusta-Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C720-3-1/2B nousupuristin, 3-1/2 tuumaa, musta | CF4XET C720-3-1/2BMusta-Teräs3 1/2 lbs.13 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C720-2-1/2B nousupuristin, 2-1/2 tuumaa, musta | CF4XEU C720-2-1/2BMusta-Teräs---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C720-1B nousupuristin, 1 tuuman koko, musta | CF4XEV C720-1BMusta-Teräs---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT C720-6 nousupuristin, 6 tuuman koko