SUPER-STRUT C302-10 Betoninen sisäosa, 10 jalkaa pitkä

Tuote: CF6ACR Malli: C302-10
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonilevy
Syvyys13 / 16 "
Mitata12
Sisämitat120 x 1.63 x 2.88
Pituus10 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
SUPER-STRUT C302-20 Betonilevy, 20 jalan pituus | CF4XCN C302-201-3 / 8 "-20 ft.13 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT B302C-10EG Betonilevy, 10 jalan pituus, sinkitty | CF4XVB B302C-10EG1-13 / 16 "Sähkösinkitty10 "1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C302C-10EG Betonilevy, 10 jalan pituus, sinkitty | CF4XVC C302C-10EG1-3 / 8 "Sähkösinkitty10 "1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT B302C-20 Betonilevy, 20 jalan pituus | CF4XVD B302C-201-13 / 16 "Kulta sinkitty20 ft.1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C302C-20 Betonilevy, 20 jalan pituus | CF4XVE C302C-201-13 / 16 "Kulta sinkitty20 ft.1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT B302C-10 Betonilevy, 10 jalan pituus | CF4XVF B302C-101-13 / 16 "Kulta sinkitty10 "1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C302C-10 Betonilevy, 10 jalan pituus | CF4XVG C302C-101-3 / 8 "Kulta sinkitty10 "1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT C302-10 Betoninen sisäosa, 10 jalkaa pitkä