SUPER-STRUT AB239-3EG Kulmaliitin, Sähkösinkitty

Tuote: CF4ZNC Malli: AB239-3EG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma sovitus
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
SUPER-STRUT AB239-3 Kulmaasennus, 90 astetta | CF4XYJ AB239-3Kulta sinkitty25-1 / 2 "-Teräs19-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB239-2 Kulmaliitin, 90 astetta | CF4XYK AB239-2Kulta sinkitty17 "-Teräs13-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB239-1 Kulmaasennus, 90 astetta | CF4XYL AB239-1Kulta sinkitty8-1 / 2 "-Teräs7-13 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB239-2SS Kulmaliitin, 90 astetta, ruostumaton teräs | CF4YDX AB239-2SS--17 "Ruostumaton teräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB239-1-EG, kulmasovitus, sinkitty | CF4YJM AB239-1-EGSähkösinkitty-8-1 / 2 "Teräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB239-2-EG-kulmaliitin, 90 astetta, sinkitty | CF4YNT AB239-2-EGSähkösinkitty17 "-Teräs13-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB239-3EG Kulmaliitin, Sähkösinkitty