SUPER-STRUT AB205-SS kulmaliitos, 90 astetta, ruostumatonta terästä

Tuote: CF4XZJ Malli: AB205-SS
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma sovitus
Kulma90 tutkinto
Pituus3 1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPaksuusHinta
SUPER-STRUT AB205M-EG Kulmakiinnitys | CF4XBW AB205M-EGTeräs0.24 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AB-205SS-316 Kulmaliitin, 90 astetta, ruostumatonta terästä | CF4YAC AB-205SS-316Ruostumaton teräs1 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AB205-SS kulmaliitos, 90 astetta, ruostumatonta terästä