Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT A597 Channel Thru Beam Clamp -sarja A kulta | AC2ACE 2HCJ7

SUPER-STRUT A597 Channel Thru Beam Clamp Series A Gold

Varastossa
Tuote: AC2ACE Malli: A597Ristiviite: 2HCJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan kautta palkkikiinnike
VäriKulta
Syvyys3-1 / 2 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Pituus3.5 "
MateriaaliKuumavalssattu hiiliteräs
TyyppiKäytettäväksi A-sarjan kanavien kanssa
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A597 Channel Thru Beam Clamp Series A Gold
€23.90 / yksikkö