SUPER-STRUT A1400-20 kanava, kulta

Tuote: CF4ZGY Malli: A1400-20
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanava
Syvyys1-5 / 8 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Mitata14
Sisämitat240 x 1.625 x 1.625
Pituus20 ft.
MateriaaliTeräs
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysSuorittaa loppuunMitataPituusMateriaaliKokoHinta
SUPER-STRUT FS-200 GD 120.00 -kanavainen kiinteä 10 jalan kulta 12-mittari | AB9ZXA 2HAL5 FS-200 GD 120.001.62 "Kulta1.625 "Kulta sinkitty1210ft.Teräs1-5/8" x 1-5/8"€117.31
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-500 ST4 120.00 Kanava kiinteät 10 jalkaa 14 Gauge Ss AB9ZXB 2HAL6 FS-500 ST4 120.001.62 "Hopea13 / 16 "Ruostumaton teräs1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€173.04
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-500 GD 120.00 -kanavainen kiinteä 10 jalan kulta 14-mittari | AB9ZXG 2HAN2 FS-500 GD 120.001.62 "Kulta13 / 16 "Kulta sinkitty1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€80.39
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-200 ST4 120.00 kanava kiinteät 10 jalkaa 12 mittaria Ss AB9ZXH 2HAN3 FS-200 ST4 120.001.62 "Hopea1.625 "Ruostumaton teräs1210ft.304 Ruostumaton teräs1-5/8" x 1-5/8"€510.92
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-200 PG 120.00 Kanava Kiinteä 10 jalkaa | AE7GCX 5YB82 FS-200 PG 120.001.62 "Hopea1.625 "Esi sinkitty1210ft.Teräs1-5/8" x 1-5/8"€106.09
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-500 PG 120.00 Kanava kiinteät 10 jalkaa | AE7GCY 5YB83 FS-500 PG 120.001.62 "Hopea13 / 16 "Esi sinkitty1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€65.27
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT FS-500 GR 120.00 kanavan kiinteät 10 jalkaa | AE7GCZ 5YB84 FS-500 GR 120.001.62 "Vihreä13 / 16 "Uretaanijauhemaalattu1410ft.Teräs1-5/8" x 13/16"€72.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A1400-20 kanava, kulta