SUPER LUBE 41030/UV monikäyttörasva, Ptfe, valkoinen, 30 Lb, Nlgi Grade 2, Nsf Rating H1 Food Grade | CU4XBJ 45NA56

SUPER LUBE 41030/UV Multipurpose Grease, Ptfe, White, 30 Lb, Nlgi Grade 2, Nsf Rating H1 Food Grade

Varastossa
Tuote: CU4XBJ Malli: 41030/UVRistiviite: 45NA56

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,563.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen rasva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.895
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SUPER LUBE 41120/1 Monikäyttörasva, Ptfe, Valkoinen, 120 Lb, Nlgi Grade 1, Nsf Rating H1 Food Grade | CU4XBH 45NA60 41120/1Monikäyttöinen rasva€3,667.57
SUPER LUBE 41580/1 monikäyttörasva, Ptfe, valkoinen, 450 ml, Nlgi Grade 1, Nsf Rating H1 Food Grade | CU4XBK 45NA58 41580/1Monikäyttöinen rasva€40.90
SUPER LUBE 41150/1 Monikäyttörasva, Valkoinen, 14.1 Oz, Nlgi Grade 1, Nsf Rating H1 Food Grade | CU4XBL 45NA57 41150/1Monikäyttöinen rasva€32.31
SUPER LUBE 41030/1 Monikäyttörasva, Valkoinen, 30 Lb, Nlgi Grade 1, Nsf Rating H1 Food Grade | CU4XBM 45NA59 41030/1Monikäyttöinen rasva€871.66
SUPER LUBE 42150 Nuclear Facility -hyväksytty rasva, PTFE, valkoinen, 14.1 oz, NLengthI Grade 2 | CU4XBN 45NA62 42150rasva€42.35
SUPER LUBE 41150/UV Monikäyttörasva, Valkoinen, 14.1 Oz, Nlgi Grade 2, Nsf Rating H1 Food Grade | CU4XBP 45NA55 41150/UVMonikäyttöinen rasva€49.47
SUPER LUBE 93003 O-rengas silikonirasva, silikoni, valkoinen, 3 oz, NLengthI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade | CU4XBQ 436P94 93003rasva€30.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER LUBE 41030/UV Multipurpose Grease, Ptfe, White, 30 Lb, Nlgi Grade 2, Nsf Rating H1 Food Grade
€1,563.24 / yksikkö