Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUNDSTROM SAFETY SR 520 PAPR Huppu PVC-pinnoitettu kangas S/M | AC6HEZ 33W795

SUNDSTROM SAFETY SR 520 PAPR Huppu PVC-pinnoitettu kangas S/M

Varastossa
Tuote: AC6HEZ Malli: SR 520Ristiviite: 33W795

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€222.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen hengityssuojain
Värisininen
Lens MaterialCA
MateriaaliPVC-päällystetty kangas
KokoS / M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SUNDSTROM SAFETY SR 520 PAPR Huppu PVC-pinnoitettu kangas M/L | AC6HEY 33W794 SR 520M / L€222.36
SUNDSTROM SAFETY SR 530 Papr Hupunsuojat Kaula/olkapäät | AC6HFA 33W796 SR 530Yleismaailmallinen€269.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY SR 520 PAPR Huppu PVC-pinnoitettu kangas S/M
€222.36 / yksikkö