SUNDSTROM-TURVALLISUUS SR 500 / SR 580 Papr -järjestelmä Hihnaan asennettava yleiskoko | AF8PNG 29EJ64

SUNDSTROM SAFETY SR 500/SR 580 Papr System Hihnakiinnitteinen yleiskoko

Varastossa
Tuote: AF8PNG Malli: SR 500/SR 580Ristiviite: 29EJ64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,632.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPAPR-järjestelmä
Akun tyyppiLitium
Mukana patruunatHE-suodatin
Päähineet mukanaKyllä
PAPR-kiinnikeHihnaan kiinnitetty
KokoYleismaailmallinen
jousitus6-piste
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9020008000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luonnostaan ​​vaaraton (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SUNDSTROM-TURVALLISUUS SR 500 / SR 580 / SR 584 Papr-järjestelmä Hihnaan asennettu yleiskoko | AF8PNH 29EJ65 SR 500 / SR 580 / SR 584€2,841.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY SR 500/SR 580 Papr System Hihnakiinnitteinen yleiskoko
€2,632.85 / yksikkö