Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUMNER 781240 Laippatasoitus 5/8-1 5/8 tuuman reiät | AA8NJX 19F650

SUMNER 781240 Laippatasoitus 5/8-1 5/8 tuuman reiät

Varastossa
Tuote: AA8NJX Malli: 781240Ristiviite: 19F650

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tasaaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9015308000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUMNER 781240 Laippatasoitus 5/8-1 5/8 tuuman reiät
€215.43 / yksikkö