RAKENNEMUOVIT D4824 Tavarateline 700 Lb. Hdpe 48 W x 24 D | AB2YZN 1PXA1

STRUCTURAL PLASTICS D4824 Dunnage Rack 700 Lb. HDpe 48 W x 24 D

Varastossa
Tuote: AB2YZN Malli: D4824Ristiviite: 1PXA1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDunnage-teline
VäriMusta
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunTasainen
Korkeus12 "
Kantavuus700 lb
Materiaalipolyeteeni
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräKantavuusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
RAKENNEMUOVIT DT4824 Tavarateline 900 Lb. Hdpe 48 W x 24 D | AB2YYA 1PWZ6 DT482424 "Dunnage-teline900 lbpolyeteeni-48 "€188.97
RAKENNEMUOVIT D9636 Dunnage Rack 2000 Lb. Hdpe 96 L x 36 S | AB2YYB 1PWZ8 D963636 "Dunnage-teline2000 lbpolyeteeni-96 "€262.37
Tarjouspyyntö
RAKENNEMUOVIT DT9636 Tavarateline 2700 Lb. Hdpe 96 L x 36 S | AB2YZP 1PXA2 DT963636 "Dunnage-teline2700 lbpolyeteeni-96 "€330.59
Tarjouspyyntö
RAKENNEMUOVIT DT9624 Tavarateline 2250 Lb. Hdpe 96 W x 24 D | AB2YZQ 1PXA4 DT962424 "Dunnage-teline2250 lbpolyeteeni-96 "€246.29
Tarjouspyyntö
RAKENNEMUOVIT DT6624 Tavarateline 1500 Lb. Hdpe 66 W x 24 D | AB2YZU 1PXA7 DT662424 "Dunnage-teline1500 lbpolyeteeni-66 "€198.62
RAKENNEMUOVIT DT3624 Tavarateline 750 Lb. Hdpe 36 L x 24 S | AB2YZW 1PXA9 DT362424 "Dunnage-teline750 lbpolyeteeni-36 "€128.74
RAKENNEMUOVIT D3624 Dunnage Rack 500 Lb. Hdpe 36 L x 24 S | AD9TYU 4UW54 D362424 "Dunnage-teline500 lbpolyeteeni-36 "€105.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRUCTURAL PLASTICS D4824 Dunnage Rack 700 Lb. HDpe 48 W x 24 D
€169.43 / yksikkö