Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0125 litteä betoniruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1-1/4 tuuman pituus, 100 pk | AE2GNK 4XFY8

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0125 litteä betoniruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1-1/4 tuuman pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE2GNK Malli: U70556.025.0125Ristiviite: 4XFY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Poranterän koko3 / 16 "
Pään tyyliLitteä, Phillips-pää
Pituus1.25 "
Materiaali410 ruostumaton teräs, sinkitty
Maks. Työn paksuus1 / 4 "
Min. Upotus1"
TyyppiBetoni ja muuraus
Lopullinen leikkaus (Lb.)760 paunaa.
Lopullinen jännitys (paunaa)600 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70556.025.0125 litteä betoniruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1-1/4 tuuman pituus, 100 pk
€69.90 /pakkaus