Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0400 Ankkuriruuvi, 5/8 tuuman ankkurihalk., pituus 4 tuumaa, vähähiilinen teräs, 10 pk | AC6ABU 32H808

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0400 ankkuriruuvi, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 4 tuuman pituus, vähähiilinen teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC6ABU Malli: U70520.062.0400Ristiviite: 32H808

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Poranterän koko5 / 8 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Min. Upotus2.75 "
TyyppiSuuri halkaisija
Lopullinen leikkaus (Lb.)9987
Lopullinen jännitys (paunaa)6580

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0400 ankkuriruuvi, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, 4 tuuman pituus, vähähiilinen teräs, 10 pk
€83.45 /pakkaus