Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0400 Ankkuriruuvi, 3/8 tuuman ankkurihalk., pituus 4 tuumaa, sinkki, 50 pk | AC2QVZ 2MCP3

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0400 ankkuriruuvi, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, pituus 4 tuumaa, sinkki, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC2QVZ Malli: U70520.037.0400Ristiviite: 2MCP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Poranterän koko3 / 8 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs, sinkitty
Maks. Työn paksuus1.625 "
Min. Upotus2.75 "
TyyppiSuuri halkaisija
Lopullinen leikkaus (Lb.)6353
Lopullinen jännitys (paunaa)6204

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.54
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0400 ankkuriruuvi, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, pituus 4 tuumaa, sinkki, 50 pk
€157.07 /pakkaus