Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0250 Ankkuriruuvi, 3/8 tuuman ankkurihalk., pituus 2-1/2 tuumaa, sinkki, 50 pk | AE2GNB 4XFX8

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0250 Ankkuriruuvi, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 2-1/2 tuuman pituus, sinkki, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE2GNB Malli: U70520.037.0250Ristiviite: 4XFX8
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
€90.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Poranterän koko3 / 8 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus2.5 "
MateriaaliKotelo karkaistua terästä, sinkitty
Maks. Työn paksuus1"
Min. Upotus1.5 "
TyyppiItsekierteitys
Lopullinen leikkaus (Lb.)3668
Lopullinen jännitys (paunaa)2974

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8282
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.037.0250 Ankkuriruuvi, 3/8 tuuman ankkurin halkaisija, 2-1/2 tuuman pituus, sinkki, 50 pk
€90.51 /pakkaus