Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 Ankkuriruuvi, 1/4 tuuman ankkurihalk., pituus 2-1/4 tuumaa, sinkki, 50 pk | AE2GMY 4XFX5

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 Ankkuriruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2-1/4 tuuman pituus, sinkki, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE2GMY Malli: U70520.025.0225Ristiviite: 4XFX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Poranterän koko1 / 4 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus2.25 "
MateriaaliKotelo karkaistua terästä, sinkitty
Maks. Työn paksuus1 / 2 "
Min. Upotus1.75 "
TyyppiItsekierteitys
Lopullinen leikkaus (Lb.)2135
Lopullinen jännitys (paunaa)2255

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8361
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0225 Ankkuriruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 2-1/4 tuuman pituus, sinkki, 50 pk
€41.83 /pakkaus