Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0175 Ankkuriruuvi, 1/4 tuuman ankkurihalk., pituus 1-3/4 tuumaa, sinkki, 100 pk | AE2GMX 4XFX4

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0175 Ankkuriruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1-3/4 tuuman pituus, sinkki, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE2GMX Malli: U70520.025.0175Ristiviite: 4XFX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Poranterän koko1 / 4 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus1.75 "
MateriaaliKotelo karkaistua terästä, sinkitty
Maks. Työn paksuus3 / 4 "
Min. Upotus1"
TyyppiItsekierteitys
Lopullinen leikkaus (Lb.)2135
Lopullinen jännitys (paunaa)1037

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4148
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.025.0175 Ankkuriruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 1-3/4 tuuman pituus, sinkki, 100 pk
€45.60 /pakkaus