Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62600-G20 kiila-ankkuri, 5/8-11 kierrekoko, 6 tuuman ankkurin pituus, teräs, 20 pk | AA4RHF 13A988

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62600-G20 kiila-ankkuri, kierrekoko 5/8-11, ankkurin pituus 6 tuumaa, teräs, 20 pk

Varastossa
Tuote: AA4RHF Malli: STB2-62600-G20Ristiviite: 13A988

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Viraston vaatimustenmukaisuusICC-ES ESR-3037
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus6"
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus1 / 4 "
Min. Upotus5.125 "
thread Pituus3.5 "
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.87
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62600-G20 kiila-ankkuri, kierrekoko 5/8-11, ankkurin pituus 6 tuumaa, teräs, 20 pk
€115.79 /pakkaus