Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62500-G20 mekaaninen kiila-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurihalk., sinkitty, 20 pk | CD3RGW 13A987

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62500-G20 mekaaninen kiila-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, sinkitty, 20 pk

Varastossa
Tuote: CD3RGW Malli: STB2-62500-G20Ristiviite: 13A987
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
€94.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Viraston vaatimustenmukaisuusICC-ES ESR-3037
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus5"
Upotus betoniin3.375 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus1"
Min. Upotus3.375 "
thread Pituus2 15 / 16 "
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiMekaaninen kiila-ankkuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.257

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-62500-G20 mekaaninen kiila-ankkuri, 5/8 tuuman ankkurin halkaisija, sinkitty, 20 pk
€94.12 /pakkaus